マイゾックス
大工レベル MA-20
(1件のレビュー)
近距離でも目が疲れない有効径40mmの明るいレンズを使用。
視準しやすい20倍モデル。
エントリーモデルとしてもおすすめ。
用途
レベル(水平)出し、高低差測定
最短合焦距離
0.5m
倍率(倍)
20
自動補正範囲
±15’
セット内容
本体、ケース、レンズキャップ、下げ振り、調整ピン、六角レンチ、取扱い説明書、専用球面三脚
全長(mm)
190
質量(kg)
本体:1.3、ケース:0.66
精度(mm)
(1km往復標準偏差):±2.5
最小読取値(°)
(水平目盛盤)1
保護等級
防塵・防滴性能IP54
像
正像
視界
1°20'
分解力
4.5"
対物レンズ有効径(mm)
40
円形気泡管感度(mm)
8'/2
マイゾックスコード
220369
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42507578
MA-20
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください