マイゾックス
地籍調査用テープ
大きな文字で高い視認性。
用途
地籍調査
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
50
材質
ビニール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42507657
ビニールタイプA
桃
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
42507675
ビニールタイプB
黄
¥
1,050
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください