丁張マンNeo・Neo2(土木用計算機)

丁張マンNeo・Neo2(土木用計算機) - マイゾックス丁張マンNeo・Neo2(土木用計算機) - マイゾックス

座標メモ挿入など雨天時に力を発揮。ファスナー付防水ポケット2個と、手帳やカードなどを差し込めるサイドポケット2個を備えてブック型防水カバー。

用途土木・測量・建築現場での測量計算に質量(g)150(電池込み)消費電力(W)0.12電源単4アルカリ乾電池1個使用温度(℃)0~40表示16文字ドット4桁表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.5×15.1×163オートパワーオフ操作完了後約10分で自動電源OFF電池寿命約1年(1日1時間使用した場合)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マイゾックスコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42507815Neo217681
19,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
42507833Neo2217275
19,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする