マイゾックス
沈下板
用途
軟弱地盤の沈下測定
仕様
沈下用
付属品
M14ボルト(ロッド取付用)、スプリングワッシャ各1個
寸法(mm)
600×600×3.2
質量(kg)
約9
マイゾックスコード
215443
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42507858
KS-200-1
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください