マイゾックス
定点観測用プリズム
用途
定点観測
付属品
アンカーボルト(L=70mmΦ14mm)
取付ねじ
M10
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
オフセット
マイゾックスコード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42507894
TT-0
47×47mm
(プリズム)60
0mm
218461
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
42507912
TT-17
1inch
(プリズム)57
-17mm
218459
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42507937
TT-27
1.5inch
(プリズム)60
-27mm
218460
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください