マイゾックス
土研式貫入試験機
(1件のレビュー)
落錘式の円錘貫入試験機で、規定の落差による垂錘の打撃回数と貫入量との関係から、路盤の支持力強度を測定。
用途
地盤の支持力の測定
仕様
三脚:脚長2m/鉄車2個/短縮運搬、貫入棒:径25mm/長さ1000mm、全週目刻10mm間隔、コーン:径30mm/角度60°/鋼焼入れ、案内棒:径27mm/長さ1,000mm、継棒径27mm/長さ80mm
質量(kg)
5
マイゾックスコード
210846
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42508472
KS-163
¥
180,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください