マイゾックス
土壌酸度測定器
用途
土壌のpH測定
寸法(mm)
Φ50×160
付属品
専用ケース
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
測定項目
マイゾックスコード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42508497
DM-1
室内・現場用
容器中の測定可能測定範囲:pH3~8
82547
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42508515
DM-3
現場用
容器中の測定不可測定範囲:pH3.5~8
210962
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42508533
DM-5
現場用
容器中の測定不可湿度測定兼用測定範囲:pH3~8、湿度:0~100%
82549
¥
9,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください