マイゾックス
特小14型百葉箱
高級な檜材を多く使用。(一部はモミ材)
金具類は全てステンレス製。
Uボルトを標準付属。
組み立て済みで、直ぐ鉄柱に取り付けが可能。
屋外用高耐久塗料を使用。
通気穴3ヶ所。
羽形状:単葉型
用途
温度計・湿度計を格納し、正確に測定する
付属品
Uボルト(M8×118)×2個
寸法(mm)
本体内寸:幅140×高さ320×奥行45、本体外寸:幅180×高さ350×68、屋根部:幅200×奥行152、裏板部:幅180×高さ500×奥行8
質量(kg)
1.5(金具込み)
タイプ
単葉型
マイゾックスコード
220811
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42508655
特小14型
¥
62,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください