マイゾックス
百葉箱用木脚
百葉箱本体はどの脚にも共通。
スチール脚と木脚の選択式。(別売)
用途
温度計・湿度計を格納し、正確に測定する
適合
各タイプ共通
材質
檜(一部杉を使用しています)
長さ(mm)
1800
マイゾックスコード
81136
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42509197
WDL-C
¥
41,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください