マイゾックス
標識テープ
用途
測量・土木・植林等の目印として
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.1
材質
軟質ビニール
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42509215
HT-30 黄
黄
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
42509233
HT-30 青
青
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
42509258
HT-30 オレンジ
オレンジ
¥
2,960
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
42509276
HT-30 桃
桃
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください