マイゾックス
標尺スタンド
用途
水準測量時の標尺のささえ
付属品
専用ケース
材質
アルミ
全長(mm)
1850(全縮時1100)
質量(kg)
2.4
有効幅(mm)
40~100
マイゾックスコード
218905
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42509294
PFS
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください