マイゾックス
標尺スタンドC
ニューアルロッド対応。ピンポールと一緒にご使用下さい。
ピンポール3~6mmΦ対応。
用途
ピンポールでの目盛指示
適合
ロッド60mm幅用(2個入)
材質
プラスチック
質量(g)
45
マイゾックスコード
217253
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42509337
RS-C
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください