標本箱・標本ビン

標本箱・標本ビン - マイゾックス標本箱・標本ビン - マイゾックス標本箱・標本ビン - マイゾックス
(1件のレビュー)
用途試料のサンプル管理容量(mL)100寸法(Φ×高さH)(mm)Φ44×96内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
マイゾックスコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42509452KS-195C10ヶ入219226
6,800
6,598
7,258(税込)
当日出荷
42509477KS-195G20ヶ入219227
8,800
8,398
9,238(税込)
当日出荷
42509495KS-196ビンのみ219228
160
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42509452
2021-02-27
用途: 土質採取のサンプリング用
建設業・工事業

標本ビンに貼る表示表などがあれば助かります。また、標本保護用のビニ-ルがあればいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする