ナカバヤシ
ハンディ・クリップボード
(1件のレビュー)
材質
表紙クロス/紙(PUコート貼)芯材/チップボード、綴具/鉄(分別可)クリップ式
タイプ
タテ
内容量
1枚
全21種類を絞り込む
サイズ
A4
A5
A6
色
選択してください
イエロー
オレンジ
グリーン
バイオレット
ブラック
ブルー
レッド
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
色
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42555013
QB-A401-R
A4
レッド
200
W225×H312×厚3
¥790
¥
519
¥571
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月中旬
42555022
QB-A401-OR
A4
オレンジ
200
W225×H312×厚3
¥790
¥
519
¥571
(税込)
当日出荷
42555056
QB-A401-B
A4
ブルー
200
W225×H312×厚3
¥790
¥
519
¥571
(税込)
当日出荷
42555074
QB-A401-D
A4
ブラック
200
W225×H312×厚3
¥790
¥
519
¥571
(税込)
当日出荷
42555126
QB-A501-B
A5
ブルー
120
W168×H230×厚3
¥670
¥
459
¥505
(税込)
当日出荷
42555144
QB-A501-D
A5
ブラック
120
W168×H230×厚3
¥670
¥
459
¥505
(税込)
当日出荷
42555038
QB-A401-Y
A4
イエロー
200
W225×H312×厚3
¥510
取扱い終了
42555047
QB-A401-G
A4
グリーン
200
W225×H312×厚3
¥510
取扱い終了
42555065
QB-A401-V
A4
バイオレット
200
W225×H312×厚3
¥510
取扱い終了
42555083
QB-A501-R
A5
レッド
120
W168×H230×厚3
¥460
取扱い終了
42555092
QB-A501-OR
A5
オレンジ
120
W168×H230×厚3
¥460
取扱い終了
42555108
QB-A501-Y
A5
イエロー
120
W168×H230×厚3
¥460
取扱い終了
42555117
QB-A501-G
A5
グリーン
120
W168×H230×厚3
¥460
取扱い終了
42555135
QB-A501-V
A5
バイオレット
120
W168×H230×厚3
¥460
取扱い終了
42555153
QB-A601-R
A6
レッド
65
W119×H180×厚3
¥370
取扱い終了
42555162
QB-A601-OR
A6
オレンジ
65
W119×H180×厚3
¥370
取扱い終了
42555178
QB-A601-Y
A6
イエロー
65
W119×H180×厚3
¥370
取扱い終了
42555187
QB-A601-G
A6
グリーン
65
W119×H180×厚3
¥370
取扱い終了
42555196
QB-A601-B
A6
ブルー
65
W119×H180×厚3
¥370
取扱い終了
42555205
QB-A601-V
A6
バイオレット
65
W119×H180×厚3
¥370
取扱い終了
42555214
QB-A601-D
A6
ブラック
65
W119×H180×厚3
¥370
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください