プチ・クルール

プチ・クルール - ナカバヤシプチ・クルール - ナカバヤシプチ・クルール - ナカバヤシ
材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.5mm製本溶着式内容量1冊
全13種類を絞り込む
サイズ
13種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
収納枚数
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
収納寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42556203HCC-A6PA6・S型50KG判(ポストカード)20枚(1ポケット2枚収納で最大40枚)158×122×15用紙:150×111
310
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
42556212HCC-A6BA6・S型50KG判(ポストカード)20枚(1ポケット2枚収納で最大40枚)158×122×15用紙:150×111
310
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
42556246HCC-A7BA7・S型25カード20枚(1ポケット2枚収納で最大40枚)120×86×15用紙:107×78
270
219
241(税込)
当日出荷
42556255HCC-B7PB7・E型40EL判20枚(1ポケット2枚収納で最大40枚)106×148×15用紙:95×130
290
208
229(税込)
5日以内出荷
返品不可
42556264HCC-B7BB7・E型40EL判20枚(1ポケット2枚収納で最大40枚)106×148×15用紙:95×130
290
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
42556282HCC-B8BB8・E型20名刺・カード20枚(1ポケット2枚収納で最大40枚)80×110×15用紙:69×91
250
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
42556298HCC-CA-PセミA5・S型80キャビネ判20枚(1ポケット2枚収納で最大40枚)199×155×15用紙:189×139
460
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
42556307HCC-CA-BセミA5・S型80キャビネ判20枚(1ポケット2枚収納で最大40枚)199×155×15用紙:189×139
460
349
384(税込)
5日以内出荷
42556228HCC-A6GA6・S型50KG判(ポストカード)20枚(1ポケット2枚収納で最大40枚)158×122×15用紙:150×111
280
取扱い終了
42556237HCC-A6YA6・S型50KG判(ポストカード)20枚(1ポケット2枚収納で最大40枚)158×122×15用紙:150×111
280
取扱い終了
42556273HCC-B7GB7・E型40EL判20枚(1ポケット2枚収納で最大40枚)106×148×15用紙:95×130
270
取扱い終了
42556316HCC-CA-GセミA5・S型80キャビネ判20枚(1ポケット2枚収納で最大40枚)199×155×15用紙:189×139
430
取扱い終了
42556325HCC-CA-YセミA5・S型80キャビネ判20枚(1ポケット2枚収納で最大40枚)199×155×15用紙:189×139
430
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする