ナカバヤシ
タップリクリアホルダーカード
※一般的なトレーディングカード(タテ89×ヨコ63mm)が収納できます。
ゲ-ムカ-ドなどコレクションにピッタリのホルダー
収納枚数
90枚(1ポケット2枚収納で最大180枚)
仕様
透明スリップケース付
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み0.6mm
質量(g)
90
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
106×80×51(スリップケース込)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
カードサイズ・上入れ・透明90枚・ポリプロピレン
製本
溶着式
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42556386
SD-HCT-B8B
¥580
¥
359
¥395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください