曜日別特売

ロジカル・エアーノート ビジネス

ロジカル・エアーノート ビジネス - ナカバヤシロジカル・エアーノート ビジネス - ナカバヤシロジカル・エアーノート ビジネス - ナカバヤシロジカル・エアーノート ビジネス - ナカバヤシロジカル・エアーノート ビジネス - ナカバヤシロジカル・エアーノート ビジネス - ナカバヤシロジカル・エアーノート ビジネス - ナカバヤシロジカル・エアーノート ビジネス - ナカバヤシ

ふんわり軽いノートできました。
ノートが軽いと心も軽い!厚みが同じで軽い「ロジカル・エアーノート」
従来商品より約20%軽量化。本文には厚みはそのまま・裏うつりは従来品と同様。4つの特長で文章が美しく見せるロジカルノート。

罫幅(mm)7材質本文:上質紙・56g/m2、表紙:コートボール紙枚数80A罫RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42557673ノ-A405A-DA4320210×297×8.5ブラック
930
749
824(税込)
当日出荷
42557682ノ-A405A-DBA4320210×297×8.5ダークブルー
930
699
769(税込)
当日出荷
42557698ノ-B552A-DセミB5232179×252×8.5ブラック
780
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
42557707ノ-B552A-DBセミB5232179×252×8.5ダークブルー
780
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
42557725ノ-A512A-DBA5160148×210×8.5ダークブルー
670
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
42557716ノ-A512A-DA5160148×210×8.5ブラック
670
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする