ナカバヤシ
スイングロジカルWリングノート
サイズ
B5
質量(g)
192
枚数
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
Wリング
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
行数
罫
罫幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42558215
NW-B501A
本文:上質紙・70g/m
2
・A罫(7mm)・30行・40枚、表紙:コートボール紙
本文/182×257×4
30
ロジカルA罫
7
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42558224
NW-B501B
本文:上質紙・70g/m
2
・B罫(6mm)・35行・40枚、表紙:コートボール紙
本文/182×257×4
35
ロジカルB罫
6
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42558233
NW-B501YA
本文:上質紙・70g/m
2
・A罫(7mm)・21行・40枚、表紙:コートボール紙
本文/257×182×4
30
ロジカルA罫
7
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
42558242
NW-B501U
本文:上質紙・70g/m
2
・U罫(8mm)・26行・40枚、表紙:コートボール紙
本文/182×257×4
26
ロジカルU罫
8
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42558258
NW-B501YB
本文:上質紙・70g/m
2
・B罫(6mm)・24行・40枚、表紙:コートボール紙
本文/257×182×4
35
ロジカルB罫
6
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください