曜日別特売

ロジカルTODAYノートA5スリム

ロジカルTODAYノートA5スリム - ナカバヤシロジカルTODAYノートA5スリム - ナカバヤシ
(2件のレビュー)

筆記時にリンクが手に当たらないセパレートリングタイプ。ToDoリスト&バーチカルスケジュール欄で、一日のタスクを丸ごと管理。1日1ページのフリー手帳代わりとしても使えます。

サイズA5スリム材質本文:上質紙・70g/m2・50枚、表紙:透明ポリプロピレンシート質量(g)140枚数50寸法(横×縦×厚さ)(mm)本文/120×210×7RoHS指令(10物質対応)対応製本Wリング内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42558888NW-SA501-1
380
378
416(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42558888
2022-02-04
用途: スケジュールの記録、作業記録、メモ
製造業

手軽にメモやアクションリストを書くために使っています。付箋を貼り付けることもあるので、次第に分厚くなりますが、手頃なサイズで広げやすく、重宝しています。手軽に利用できるのがいいですね。

対象商品 : 42558888
2019-03-24
用途: 毎日のスケジュール管理に使用
教育・研究機関

スケジュール管理は手帳でも行っていますが、こちらは日々の行動管理ができます。時間枠でスケジュールを管理できることや、その日に行うべき内容など忘れないように書き込みができます。その日にあったことをメモすることで、振り返りもできとても重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする