ロジカルノートB5クラフト・ベーシック

ロジカルノートB5クラフト・ベーシック - ナカバヤシ

4分割メモリ3分割メモリによりページの分割が簡単にでき自分オリジナルの使いやすさが生まれます。1行を3分割にするラインにより行間・文字高の揃った読みやすい文字を書くことができます。行と同じ間隔の縦ラインにより段落分けや図表・グラフの作成も美しく整います。
コピーした時に罫線が写りにくい、クラフト調のベーシックノート

材質本文:上質紙・70g/m2・B罫(6mm)・35行・30枚、表紙:クラフトボール紙サイズセミB5質量(g)125寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×4製本糸綴じ背クロス内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42559046ノ-B508B-BR
190
取扱い終了
42559055ノ-B508B-S
190
取扱い終了
42559064ノ-B508B-LS
190
取扱い終了
42559073ノ-B508B-W
190
取扱い終了
42559082ノ-B508B-D
190
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする