曜日別特売

クロスラインノートB5 5冊パック

クロスラインノートB5 5冊パック - ナカバヤシクロスラインノートB5 5冊パック - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

きれいに記入、読みやすい。3 つの特長で使いやすい!!文章を美しく見せるなら「クロスラインノート」

サイズセミB5枚数30製本糸綴じ質量(g)530寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(5冊)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
罫幅(mm)
枚数
行数
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42559238ノ-B502A-5PA罫73030本文:上質紙・64g/m2・A罫(7mm)・30行・30枚、表紙:コートボール紙
540
369
406(税込)
当日出荷
42559247ノ-B502B-5PB罫63035本文:上質紙・64g/m2・B罫(6mm)・35行・30枚、表紙:コートボール紙
540
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42559238
2026-02-20
用途: 記録
その他業種

ノートの紙質も普通で書きやすく、上質に近い物でした。お安く購入できたので、お買い得でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする