ナカバヤシ
実用ノート
とっても丈夫な糸綴じノート
同色パック
スタンダードな本文罫
日本製
本文は64g/m
2
サイズ
セミB5
材質
本文:上質紙・A罫(7mm)・30行・30枚、上質紙・B罫(6mm)・35行・30枚、表紙:コートボール紙
枚数
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
糸綴じ背クロス
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
行数
罫
罫幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42559493
SD-ノ-306A-5PB
1冊
530
179×252×15
30
A罫
7
¥
490
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42559502
SD-ノ-306B-5PG
1冊
530
179×252×15
35
B罫
6
¥
490
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42559518
SD-ノ-306A-10PB
1冊
1060
179×252×30
30
A罫
7
¥
920
¥
828
¥
911
(税込)
5日以内出荷
42559527
SD-ノ-306B-10PG
1冊
1060
179×252×30
35
B罫
6
¥
920
¥
828
¥
911
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42559536
SD-ノ-306A-5P
1パック(5冊)
530
179×252×15
30
A罫
7
¥
490
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42559545
SD-ノ-306B-5P
1パック(5冊)
530
179×252×15
35
B罫
6
¥
490
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください