曜日別特売

単語カード

単語カード - ナカバヤシ単語カード - ナカバヤシ単語カード - ナカバヤシ単語カード - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

書いて覚えて隠して暗記、勉強のお手伝い。

寸法(横×縦×厚さ)(mm)70×30×約20質量(g)32材質表紙:透明ポリプロピレンシート、本文:上質紙/無地・81枚・チェックシート付(赤・緑)製本リングRoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42560254NT-101-W1冊
130
109
120(税込)
5日以内出荷
42560263NT-101-B1冊
130
109
120(税込)
当日出荷
42560272NT-101-Y1冊
130
109
120(税込)
5日以内出荷
42560288NT-101-1Dセット1セット
3,900
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42560254
2022-12-10
用途: 語学学習
建設業・工事業

何十年ぶりかに使うことになりましたが、ノート等に一覧に書いて学習するのとは、違い、記憶し、確認するのには、単語カードがやはり良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする