カバーノートタップリポケットA6 80枚

カバーノートタップリポケットA6 80枚 - ナカバヤシ

手触りのいい高級光沢ソフトタイプ素材を使用。
メタル留め具が表紙に付いて会議や商談、日記備忘録などのビジネスユースに最適なカバーノートです。
レシート・名刺が保管できるポケットが表紙に付きました。しおり付きで使用ページをすぐに開くことができます。

サイズA6仕様7mmヨコ罫・マージン付材質表紙:発泡塩ビ表紙、本文:再生上質紙80枚(160頁)・リボン1本付寸法(横×縦)(mm)105×148RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42560446PB-A601-D
1,050
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする