ナカバヤシ
履歴書A4
裏面には、入学・卒業が一目でわかる早見表が印刷されています。写真が簡単に貼り位置サイズにカットできます。
写真貼り付け用シール4枚付3つ折り不要・大型封筒(のり付)3枚付
仕様
内側印刷大型封筒(のり付)3枚(印刷入り2枚/無地1枚)
サイズ
A4
質量(g)
90
紙質
上質紙
寸法(横×縦)(mm)
420×297(2つ折り・4枚入)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42561252
ヨR-A4S
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください