ナカバヤシ
大きめ住所録 替台紙
サイズ
A5
材質
本文:上質紙・40枚・400名記入・20穴
質量(g)
130
寸法(横×縦)(mm)
148×210
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42561383
AR-31
¥
330
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください