ナカバヤシ
備忘録 A5 バインダー式
(1件のレビュー)
サイズ
A5
材質
材質本文:上質紙・40枚・インデックス10枚、表紙:ポリプロピレン・20穴バインダー式
質量(g)
260
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
表紙:180×225×20、本文:148×210
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42561435
A-33
¥
1,060
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください