キャパティコマゴマケース クリア

キャパティコマゴマケース クリア - ナカバヤシ

生活のいろいろなシーンでこまごました物をまとめてかたづけるポケットタイプの収納ケースです。弧を描いて開閉するポケットは開口部が広く、収納物の出し入れがしやすい設計。ポケットごと取り出すこともできます。

仕様ウレタンパッド付材質スチロール樹脂クリア外寸(mm)W450×D155×H165内寸(mm)W95×D105×H95仕切板3仕切数(個)4仕切りありアズワン品番1-4943-02RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42563386KGC-401C
3,320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする