三和製作所
手指消毒剤メディシュッシュ
(1件のレビュー)
感染予防の対策に!
お肌にやさしいヒアルロン酸配合。
効果
手指・皮膚の洗浄・消毒
成分
本品100mL中:ベンザルコニウム塩化物0.05g(有効成分)、エタノール(59w/w%、68v/v%)、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ヒアルロン酸Na
区分
雑品
用法
そのまま適量を手指・皮膚に塗布または塗擦する。
エタノール濃度(w/w%)
59
医薬品医療機器等法
医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)
68
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42567175
101-651
1本(1L)
ポンプ
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
42567184
101-652
1個(4L)
詰替用
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください