曜日別特売

1号トランク取手

1号トランク取手 - 栃木屋1号トランク取手 - 栃木屋
(2件のレビュー)

シンプルなアーム式取手です。

用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等材質SPCC、SWRM質量(g)153.5部品名称ベース、ハンドル表面処理3価クロメート許容荷重(N[kgf])98.1[10]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42620673THA-131
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42620673
2021-03-11
用途: 音響ラックの持ち手として
教育・研究機関

野外PAアンプの移動式ラックの持ち手として購入。重量級アンプの荷重でもしっかり持ちこたえてくれるので、安心している。

対象商品 : 42620673
2020-08-06
用途: 盤木の取っ手に
株式会社材栄

安いが作りが良く当方の要望とぴったり! お買い得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする