栃木屋
F型環なし取手
ニギリ部が大きく操作し易い取手です。
用途
計測機器・小型ボックス・輸送機器等
材質
SWRM、SPCC
質量(g)
176
部品名称
ハンドル、ベース
表面処理
3価クロメート
許容荷重(N[kgf])
98.1[10]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42621093
THA-6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください