曜日別特売

アジャスターフット付パッキングキャスター

アジャスターフット付パッキングキャスター - 栃木屋アジャスターフット付パッキングキャスター - 栃木屋アジャスターフット付パッキングキャスター - 栃木屋アジャスターフット付パッキングキャスター - 栃木屋アジャスターフット付パッキングキャスター - 栃木屋アジャスターフット付パッキングキャスター - 栃木屋アジャスターフット付パッキングキャスター - 栃木屋アジャスターフット付パッキングキャスター - 栃木屋
部品名称本体、プレート、車輪、フットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法E1(mm)
寸法E2(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42622335102HB2AF-EP40401830R506012t2.3M129275925
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622344102HB2AF-PA40401830R506012t2.3M129275925
オープン
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622353103AF-N2-------------
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622362104HB2AF-EP50502638R637016t2.6M14110901128
オープン
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622378104HB2AF-PA50502638R637016t2.6M14110901128
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする