ウィンドウラバー

ウィンドウラバー - 栃木屋ウィンドウラバー - 栃木屋ウィンドウラバー - 栃木屋ウィンドウラバー - 栃木屋ウィンドウラバー - 栃木屋ウィンドウラバー - 栃木屋
(2件のレビュー)

窓ガラス等の固定用ラバーです。

材質EPDM表面処理黒色
注意
※TEM-1030-01 と TEM-1030-04 セットでご使用ください。(必ず、図面をご確認ください。単体ではご使用できません。)
※取付時の作業性向上の為、TEM1030-04(ストッパー)に石鹸水・グリセリン等を塗布することをお勧めします。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42623254TEM-1030-011本(1m)148R30
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
42623272TEM-1030-011本(20m)148R30
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623306TEM-1030-041本(1m)27R30
オープン
539
593(税込)
当日出荷
42623315TEM-1030-041本(20m)27R30
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623333TEM-1074-021本(1m)195R40
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623358TEM-1074-021本(50m)195R40
オープン
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623367TEM-1074-021本(50m)195R40
オープン
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623263TEM-1030-011本(1m)148R30
取扱い終了
返品不可
代替品有
42623288TEM-1030-011本(20m)148R30
取扱い終了
返品不可
代替品有
42623297TEM-1030-041本(1m)27R30
取扱い終了
返品不可
代替品有
42623324TEM-1030-041本(20m)27R30
取扱い終了
返品不可
代替品有
42623342TEM-1074-021本(1m)195R40
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42623263TEM-1030-0142623254TEM-1030-01TEM-1030-01 ウィンドウラバー 栃木屋 42623254ウィンドウラバー栃木屋1本(1m)
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
42623288TEM-1030-0142623272TEM-1030-01TEM-1030-01 ウィンドウラバー 栃木屋 42623272ウィンドウラバー栃木屋1本(20m)
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
42623297TEM-1030-0442623306TEM-1030-04TEM-1030-04 ウィンドウラバー 栃木屋 42623306ウィンドウラバー栃木屋1本(1m)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42623324TEM-1030-0442623315TEM-1030-04TEM-1030-04 ウィンドウラバー 栃木屋 42623315ウィンドウラバー栃木屋1本(20m)
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
42623342TEM-1074-0242623333TEM-1074-02TEM-1074-02 ウィンドウラバー 栃木屋 42623333ウィンドウラバー栃木屋1本(1m)
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42623254
2022-10-12
用途: ゴム枠交換
ガッツガレージ

入力数でメートル切り売りかとおもったら1メートル単位での販売で
なんとも使いにくく改善を要求したい

4が参考にしています
2021-07-20
用途: ウエットブラストの窓ガラスのはめ込み。
自動車・二輪車・自転車関連業

ウエットブラストのキャビネットを自作してるのですがこの度この商品に出会い試してみました。
水漏れなど一切出ず窓ガラス(ポリカ4㎜厚)と本体(1㎜以下のステンレス板)のシーリングとしては最高です。
しかし商品構成が1メートルか20メートルと言う極端な長さなので160㎝必要な場合1メートルを2本買わねばならず、しかもその継ぎ目をシーリングせねばならない手間が発生し不満足でした。
それと板厚が4㎜しか無いのには不満足です。もし3㎜用があるならポリカの厚みを3㎜とし曲げやすく作りやすかったと思います。
長さと厚みのバリエーションを増やして欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする