曜日別特売

キー

キー - 栃木屋キー - 栃木屋
(3件のレビュー)
材質NSP(洋白)・PA形状EK333質量(g)5.9タイプ樹脂キャップ表面処理無し・黒色内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42625905TEO-1108-U35
オープン
489
538(税込)
当日出荷
42625914TEO-1108-U35
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42625914TEO-1108-U3542625905TEO-1108-U35TEO-1108-U35 キー 栃木屋 42625905キー栃木屋1個
489
税込538
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-20
用途: 扉の鍵穴劣化のため購入
不動産業

ホームセンター等で売っておらず、急に必要だったため助かりました。

対象商品 : 42625905
2024-01-10
用途: サーバラック用のスペアキーとして

ホームセンターなどの合い鍵コーナーでは、扱っていないとか、取り寄せで数千円掛かるなどと言われた。キーの山はこのパターンのみなのでしょうか。カット済みでこの価格はとても助かります。

対象商品 : 42625905
2022-03-21
用途: 電気保安設備の安全調査
建設業・工事業

電気設備点検で、200番、500番、EK333は必需品です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする