キースイッチ

キースイッチ - 栃木屋キースイッチ - 栃木屋

鍵違いの豊富な八万ロックタイプです。
キーの抜差はA点のみ可能です(1点抜き)。
キーはすべて同一番号です。

用途計測機器・OA機器等材質SPCC/SUM、C3604、SPCC、ワニスクロス、SUP、SWRM、SWCH、C2801、SK、S20C質量(g)99.8形式単極切換型定格AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A端子形状半田付端子部品名称キ-、化粧ナット、錠、ブラケット、マイクロスペーサー、マイクロスイッチ、ワッシャー、スプリングワッシャー、ナベビス、取付ナット、ストッパーカム、スイッチカム、内歯ワッシャー、ナット耐電圧非連続端子間AC1000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1500V1分間、各端子とアース間AC1500V1分間表面処理Ni、Cr、3価クロメート使用周囲温度(℃)-25~+80℃(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期)50mΩ以下(DC6~8V1A電圧降下法)使用周囲湿度85%RH以下機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分)キー番号No.E6431絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42625923TL-155
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする