キャッチクリップ用受金具

キャッチクリップ用受金具 - 栃木屋キャッチクリップ用受金具 - 栃木屋キャッチクリップ用受金具 - 栃木屋キャッチクリップ用受金具 - 栃木屋キャッチクリップ用受金具 - 栃木屋キャッチクリップ用受金具 - 栃木屋
(2件のレビュー)
用途キャッチクリップ用材質SPCC表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42626142TL-176-137252125126811R2.55.52
オープン
73
80(税込)
当日出荷
42626158TL-176-223..5161415.576.53.2557R1.53.21.6
オープン
56
62(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
42626167TL-176-322.513.515.514.57.53.556.5R2.253.51
オープン
49
54(税込)
当日出荷
42626176TL-177-----------
オープン
149
164(税込)
当日出荷
42626185TL-178-----------
オープン
86
95(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: パッチン錠の付け替え用
有限会社田口製作所

複数の部品を入れ替えするために受金の方が多数いる場合に重宝しました。
セットを買うことなく使用できたので非常に満足です。

対象商品 : 42626142
2019-06-15
用途: 自家用車のヒンジ部品に
サービス業

車のヒンジ部品に使用致しました、このパーツあるか分かりませんでしたがありました。大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする