曜日別特売

スウィングラッチ

スウィングラッチ - 栃木屋スウィングラッチ - 栃木屋

ドアパネルを開放する場合は、ドアパネルに設けた治具挿入口にマイナスドライバー等の押込治具を差込み、ラッチをスウィングさせる事により開放となります。尚、ドアパネル開放後のラッチは、スプリングの力によりロック位置までもどりますので、ドアパネルは閉じるだけでロックされます。

用途コンピューター・通信機・OA機器・精密機器・家電・音響・防災等のいろいろな分野での簡易閉鎖錠として適しています。材質SPCC、SWRM、SUS304質量(g)34.2部品名称ラッチ、ヒンジ、シャフト、スプリング表面処理3価クロメートロック解除力(N[kgf])約6.87[0.7]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42628802TL-234
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする