スクリュウ型ファスナー

スクリュウ型ファスナー - 栃木屋スクリュウ型ファスナー - 栃木屋

スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。コイン等で容易に操作できます。
スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具をご利用ください。

用途計測機器・分電盤・工作機械等セット内容スクリュウ型ファスナ-材質HSK16M質量(g)4.5部品名称スクリュウ型ファスナー表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42629082TL-66
オープン
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする