曜日別特売

スタンドハンドル

スタンドハンドル - 栃木屋スタンドハンドル - 栃木屋スタンドハンドル - 栃木屋スタンドハンドル - 栃木屋

小型のスタンドハンドルです。

用途計測機器・オーディオ・各種試験機器等材質エラストマー、SUS304部品名称グリップ、アーム表面処理グレー、ヘアライン操作方法機器両側のロックを同時に内側(図中矢印の方向)へ押し込み、そのまま任意の位置まで回転します。ロックより手を離します。ハンドルを振って、ロックの作動を確認しセット終了です。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42629116THA-224-1(筐体幅)210mm専用160.8
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
42629125THA-224-1F(筐体幅)任意に曲げ加工して使用208.2
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする