曜日別特売

スライドレール(クローザーユニット付)

スライドレール(クローザーユニット付) - 栃木屋

ステンレス製スライドレールに、引き込み機構を付加したセット商品です。
簡易ダンパーが引き出しを減速して滑らかに閉じます。

仕様
定格荷重:15kg/セット
引き込みストローク:約30mm
推奨取付ねじ(スライドレール):M3サラ小ねじ
推奨取付ねじ(クローザーユニット):M4なべ小ねじ
用途各種OA機器種類スライド形定格荷重(N)147(1セット)段数2材質(レール)SUS430材質SUS430、ウレタンゴム、POM部品名称インナーレール、アウターレール、ローラー、レールガイド表面処理黒色、原色内容量1セット
注意
※引き出しを勢いよく閉めると、破損する場合がありますので、ご注意ください。クローザーユニットの単品販売はしておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42631487TM-311-1165---115112.5112.5--296205205296
取扱い終了
返品不可
42631496TM-311-2105105--12091.59291.5-346250250346
取扱い終了
返品不可
42631505TM-311-3127.5127.5--125108.5108108.5-396295295396
取扱い終了
返品不可
42631514TM-311-4100100100-130125125125-446340340446
取扱い終了
返品不可
42631523TM-311-5113114113-140106106.5106.5106496380380496
取扱い終了
返品不可
42631532TM-311-6126.5127126.5-150119118.5118.5119546420420546
取扱い終了
返品不可
42631548TM-311-7105105105105160131.5131131131.5596460460596
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【スライドレール】スライドレール(クローザーユニット付) TM-311
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする