栃木屋
ダンパーガイド
TM-316およびTM-318用のダンパーガイドです。
試作あるいは小ロット向けに取り付けはねじ止めとしました。
量産にはダンパーガイドの一体成形も可能です。
用途
オーディオ機器・家庭電器・OA機器・事務機器等
材質
POM
モジュール
0.8
表面処理
黒色
圧力角(°)
20
歯形
並歯
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※接続延長して使用することはできません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
歯数
質量(g)
種類
ピッチ円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42632363
TM-216-1
32
2.8
ラック
-
オープン
¥
52
¥
57
(税込)
当日出荷
42632372
TM-216-2
32
2.3
ラック
-
オープン
¥
52
¥
57
(税込)
当日出荷
42632388
TM-216-3
21
1.2
標準平歯車
Φ48
オープン
¥
52
¥
57
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください