栃木屋
チェーンフック
線径Φ8mm迄のクサリ・ワイヤーロープ等をワンタッチで固定する為のフックです。
用途
工作機械・農器具・大型軽量の筺体等・各種筺体・ケース等
質量(g)
20.5
使用荷重(kg)
25
部品名称
フック、ストッパー、スプリング、ピン、平ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ナット
表面処理
3価クロメート
許容荷重(N[kgf])
245[25]
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.245
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42632433
TM-146
SF340、SUS304、SPCC、SWRH、S20C
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください