チャンネルヒンジ

チャンネルヒンジ - 栃木屋チャンネルヒンジ - 栃木屋

シャフトが抜き差しでき、取り付けが簡単です。E形止メ輪(TH-121E等)もあわせて使用可能です。

用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質SPCC、SWCH質量(g)91.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42632458TH-7516
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする