曜日別特売

ディスクダンパー(一方向性)

ディスクダンパー(一方向性) - 栃木屋ディスクダンパー(一方向性) - 栃木屋

ダンパートルクは時計回り、反時計回りに発生するタイプがあります(ダンパー軸部にワンウェイクラッチを内蔵しています)。
BOXの蓋、カバーなどをソフトに閉じます。

用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース材質S、PA部品名称本体ケース、軸部表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ダンパーは構造上軸受けを持たないのでダンパーに装着される回転軸には必ず回転軸受けを設けてください。
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(Φmm)
寸法G(Φmm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42632485TM-275-110-LL957065.413.2826.5100-0.03120.9
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632494TM-275-110-RR957065.413.2826.5100-0.03120.9
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632503TM-275-20-LL654742.810.3564.560-0.039.20.6
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632512TM-275-20-RR654742.810.3564.560-0.039.20.6
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632528TM-275-55-LL795752.413.8685.5100-0.03111
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632537TM-275-55-RR795752.413.8685.5100-0.03111
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632546TM-275-85-LL896358.614766.5100-0.03111
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632555TM-275-85-RR896358.614766.5100-0.03111
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする