曜日別特売

ディスクダンパー(両方向性)

ディスクダンパー(両方向性) - 栃木屋ディスクダンパー(両方向性) - 栃木屋ディスクダンパー(両方向性) - 栃木屋

ダンパートルクは時計回り、反時計回りの両方に発生します。
BOXの蓋、カバーなどをソフトに開閉します。

仕様
最大使用回転速度:50r/min
最大使用サイクル:12cycle/min
使用温度範囲:-10~50℃
用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース材質S、PA部品名称本体ケース、軸部表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ダンパーは構造上軸受けを持たないのでダンパーに装着される回転軸には必ず回転軸受けを設けてください。
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(Φmm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42632564TM-274A-20-LR654742.810.3564.5□8-80.8□80-0.1□100-0.1
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632573TM-274A-47-LR795752.411.2685.5□10-91.2□100-0.1□130-0.1
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632582TM-274A-67-LR896358.611.3766.5□12.5-91.5□12.5-0.02-0.1□170-0.1
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
42632598TM-274A-87-LR957065.411.3826.5□12.5-100.3□12.5-0.02-0.1□170-0.1
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
42632607TM-274B-67-LR896358.611.3766.5Φ13+0.3+0.053.50-0.2591.5--
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632616TM-274B-87-LR957065.411.3826.5Φ16+0.3+0.054.50-0.25100.3--
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする