ナイラッチ プランジャー

ナイラッチ プランジャー - 栃木屋ナイラッチ プランジャー - 栃木屋ナイラッチ プランジャー - 栃木屋ナイラッチ プランジャー - 栃木屋ナイラッチ プランジャー - 栃木屋ナイラッチ プランジャー - 栃木屋ナイラッチ プランジャー - 栃木屋ナイラッチ プランジャー - 栃木屋
(2件のレビュー)

樹脂製のグロメットとプランジャーです。
蓋やパネル等の取り付けが容易に行えます。

用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応材質PA内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
表面処理
寸法T(mm)
寸法G(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42633483TL-H323-2-1-10.9黒色(最大)1.5(最小)1.9、(最大)4.211.4
オープン
20
22(税込)
当日出荷
42633492TL-H323-2-1-20.9白色(最大)1.5(最小)1.9、(最大)4.211.4
オープン
20
22(税込)
当日出荷
42633508TL-H323-2-3-10.3黒色(最大)1.5(最小)1.9、(最大)4.211.3
オープン
20
22(税込)
当日出荷
42633517TL-H323-2-3-20.3白色(最大)1.5(最小)1.9、(最大)4.211.3
オープン
20
22(税込)
4日以内出荷
42633526TL-H323-2-5-10.45黒色(最大)1.5(最小)1.9、(最大)4.211.3
オープン
20
22(税込)
当日出荷
42633535TL-H323-2-5-20.45白色(最大)1.5(最小)1.9、(最大)4.211.3
オープン
20
22(税込)
当日出荷
42633544TL-H323-3-1-10.9黒色(最大)2.5(最小)3、(最大)5.212.9
オープン
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
42633553TL-H323-3-1-20.9白色(最大)2.5(最小)3、(最大)5.212.9
オープン
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
42633562TL-H323-3-3-10.3黒色(最大)2.5(最小)3、(最大)5.212.9
オープン
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
42633578TL-H323-3-3-20.3白色(最大)2.5(最小)3、(最大)5.212.9
オープン
20
22(税込)
9日以内出荷
返品不可
42633587TL-H323-3-5-10.5黒色(最大)2.5(最小)3、(最大)5.212.9
オープン
20
22(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
42633596TL-H323-3-5-20.5白色(最大)2.5(最小)3、(最大)5.212.9
オープン
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
42633605TL-H323-4-1-11黒色(最大)4.1(最小)4.6、(最大)6.914.4
オープン
20
22(税込)
当日出荷
42633614TL-H323-4-1-21白色(最大)4.1(最小)4.6、(最大)6.914.4
オープン
20
22(税込)
9日以内出荷
返品不可
42633623TL-H323-4-3-10.35黒色(最大)4.1(最小)4.6、(最大)6.913.8
オープン
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
42633632TL-H323-4-3-20.35白色(最大)4.1(最小)4.6、(最大)6.913.8
オープン
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
42633648TL-H323-4-5-10.5黒色(最大)4.1(最小)4.6、(最大)6.914.6
オープン
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
42633657TL-H323-4-5-20.5白色(最大)4.1(最小)4.6、(最大)6.914.6
オープン
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
42633666TL-H323-5-1-10.95黒色(最大)5.3(最小)5.8、(最大)8.115.4
オープン
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
42633675TL-H323-5-1-20.95白色(最大)5.3(最小)5.8、(最大)8.115.4
オープン
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
42633684TL-H323-5-3-10.35黒色(最大)5.3(最小)5.8、(最大)8.115.6
オープン
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
42633693TL-H323-5-3-20.35白色(最大)5.3(最小)5.8、(最大)8.115.6
オープン
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
42633702TL-H323-5-5-10.55黒色(最大)5.3(最小)5.8、(最大)8.115.6
オープン
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
42633718TL-H323-5-5-20.55白色(最大)5.3(最小)5.8、(最大)8.115.6
オープン
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42633544
2021-11-05
用途: 制御盤製作時
タカシマ電工株式会社製造業

お客様からの指定品かつ、少量だったのでモノタロウで買わせて頂きました。
とても満足しています。

対象商品 : 42633483
2020-05-17
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

ナイラッチ グロメットとセットで購入、現場で交換しました。今後、耐久性を確認し、定期的に交換していこうと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする