栃木屋
ハンドルストッパー
小型のスタンドハンドルです。
操作方法
機器両側のロックを同時に内側(図中矢印の方向)へ押し込み、そのまま任意の位置まで回転します。
ロックより手を離します。
ハンドルを振って、ロックの作動を確認しセット終了です。
用途
計測機器・オーディオ・各種試験機器等
材質
ZDC、SUS304WP、ABS
部品名称
割出台(1)、割出台(2)、コイルばね、カバー
表面処理
グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
垂直許容荷重(N[kgf])
ロック解除力(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42634235
THA-220-1
160.8
49.1[5]
29.4[3]以上
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42634244
THA-220-2
208.2
98.1[10]
24.5[2.5]以上
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください