ハンドル用ストライク+非常用脱出ノブ

ハンドル用ストライク+非常用脱出ノブ - 栃木屋ハンドル用ストライク+非常用脱出ノブ - 栃木屋

非常脱出用ノブ及び安全ハンドルにより庫内から開けられる安全装置付きです。
外部に取付ねじが露出しない構造であり、また、キーによるセキュリティ性を確保しました。
施錠・解錠がインジケーターの色で確認できます。
インジケーター色:解錠時=緑、施錠時=赤非常脱出用ノブ・安全ハンドルには暗闇で識別しやすい蓄光樹脂のカバーが付属しています。非常脱出用ノブを回転させることでストライクがフリー状態となり扉を開けることができます。
非常脱出用ノブはストライクとセット販売となります。安全ハンドルを回転させることでインジケーターハンドルのラッチが引っ込み、扉を開けることができます。安全ハンドルはより安全性を高める際にご使用ください。

用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫材質ZDC質量(g)885(ストライク)、251(非常脱出用ノブ)表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42634253THA-KA-706ST
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする