栃木屋
ヒンジピン(Ⅰ型)
溶接専用の扉用隠し蝶番です。ヒン
ジピースがパイプ状ですのでスペースをとりません。
E 形止メ輪(TH-121E 等)もあわせて使用可能です。
用途
配電盤・分電盤・制御盤等
材質
STKM、SWCH
部品名称
カラー(A)、カラー(B)、シャフト
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42634996
TH-56-1
130
10
16
3
20
30
18
60
125
0.9
9
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42635005
TH-56-2
110
10
16
3
18
25
16
50
105
0.9
9
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42635014
TH-56-3
85
6
11
3
14
20
12
40
81
0.7
5
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42635023
TH-56-4
65
5
8
2
12
15
10
30
61
0.7
4
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください