栃木屋
プラスティックミニノブ(雄ねじ)
樹脂製のミニノブです。
用途
工作機器・治工具・OA機器等
材質(本体)
PA
材質(取付部)
SUS303
取付部
おねじ
種類
丸形
部品名称
ノブ、ねじ、インサート
表面処理(本体)
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
ねじ寸法L1(mm)
寸法M(mm)
寸法S(mm)
寸法d(Φmm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42635714
TL-KIMS-19-M5-10
19
14.5
10
M5
6
12
M5
10
オープン
¥
519
¥571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42635723
TL-KIMS-19-M5-15
19
14.5
15
M5
6
12
M5
15
オープン
¥
519
¥571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42635732
TL-KIMS-24-M6-16
24
16.5
16
M6
7
14
M6
16
オープン
¥
659
¥725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42635748
TL-KIMS-24-M6-20
24
16.5
20
M6
7
14
M6
20
オープン
¥
609
¥670
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42635757
TL-KIMS-30-M8-20
30
19.5
20
M8
8.5
16
M8
20
オープン
¥
679
¥747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42635766
TL-KIMS-30-M8-30
30
19.5
30
M8
8.5
16
M8
30
オープン
¥
729
¥802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください